pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF168 Pulpito con alzata L1600 P400 RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF168 Pulpito con alzata L1600 P400 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 845 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480162947

Codice prodotto

SNRNSYSDF168

Cod. produttore

NSYSDF168

Produttore

SNR

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

845 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

4

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Piano di comando Spacial SD con console e scrivania 1400 mm (altezza), 1600 mm (larghezza) e 845 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra e serratura maniglia, 5 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262