SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF1610 Pulpito con alzata L1600 P600 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 1400 mm
Profondità - 1045 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480162985
Codice prodotto
SNRNSYSDF1610
Cod. produttore
NSYSDF1610
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
1400 mm
Profondità:
1045 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
4
Numero RAL:
7035
Piano di comando Spacial SD con console e scrivania 1400 mm (altezza), 1600 mm (larghezza) e 1045 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Blocco con maniglia, doppia barra 5 mm e serratura 2 punti, doppia barra 3 mm Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262