pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC63 Alzata per pulpito L600 P300 RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC63 Alzata per pulpito L600 P300 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 484 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480154515

Codice prodotto

SNRNSYSDC63

Cod. produttore

NSYSDC63

Produttore

SNR

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

600 mm

Altezza:

484 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Coperchio per console modulare incernierato in lamiera grigia da 1,5 mm di spessore (RAL 7035) per Spacial SD La console è dotata di un fermo di apertura pneumatico con angolo di apertura di 75° La larghezza è di 600 mm L'altezza è 484 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 361 mm Fisso sulla parte superiore del piano di comando Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 porta, 1 corpo, 1 fermo, 1 pannello posteriore, 4 guide scorrevoli e 2 blocchi Il grado di protezione in ingresso è IP55 secondo IEC 60529 Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262