pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC42 Alzata per pulpito L400 P200 RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC42 Alzata per pulpito L400 P200 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 483 mm

  • Profondità - 22 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480154485

Codice prodotto

SNRNSYSDC42

Cod. produttore

NSYSDC42

Produttore

SNR

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

400 mm

Altezza:

483 mm

Profondità:

22 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Console modulare per pulpito di comando compatto Spacial SD con pannello posteriore. L 400 x P 200 mm. Accessorio interfaccia multifunzione. Posizione nella parte superiore del pulpito di comando. Supporto di montaggio per otturatori ciechi. Angolo di funzionamento 75°. Doppia barra da 3 mm. In acciaio, con finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55, IK10.