SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD8R Pulpito con fondo asportabile L800 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 597 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154461
Codice prodotto
SNRNSYSD8R
Cod. produttore
NSYSD8R
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
597 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Pulpito di comando Spacial SD monoblocco con pannello posteriore 1000 mm (altezza), 800 mm (larghezza) e 597 mm (profondità) Struttura monoblocco piegata e corpo saldato in acciaio da 1,5mm Il pulpito è costituito da 1 struttura, 1 sportello, 2 serratureper lo sportello, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per l'alzata, 1 pannello posteriore e 3 piastre per la parte superiore del leggio Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Il pannello posteriore rimovibile consente l'installazione di due piastre di montaggio back-to-back e assicura la piena accessibilità sia dalla parte anteriore che da quella posteriore Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanicaIK10 conforme a IEC 62262