SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD12 PULPITO CON FONDO FISSO L1200 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 466 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154362
Codice prodotto
SNRNSYSD12
Cod. produttore
NSYSD12
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
466 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035
Piano di comando monoblocco Spacial SD 1000 mm (altezza), 1200 mm (larghezza) e 466 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 2 serrature per sportello, 4 guide di regolazione,1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per coperchio tavolo e 2 porte Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262