pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX6040 Tetto inox 600x400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 648 mm

  • Altezza - 84 mm

  • Profondità - 449 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480155499

Codice prodotto

SNRNSYSCX6040

Cod. produttore

NSYSCX6040

Produttore

SNR

Larghezza:

648 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

449 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7001

Con ingresso cavi:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 648 mm La profondità è di 449 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 5,6 kg