pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX12060 Tetto inox 1200x600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766978

Codice prodotto

SNRNSYSCX12060

Cod. produttore

NSYSCX12060

Produttore

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1200 mm e profondità 600 mm La larghezza è di 1248 mm La profondità è di 649 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 13,654 kg