pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8050 Tetto SMX inox 800x500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8050 Tetto SMX inox 800x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766947

Codice prodotto

SNRNSYSCMX8050

Cod. produttore

NSYSCMX8050

Produttore

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 500 mm La larghezza è di 806 mm La profondità è di 522 mm L'altezza è di 75 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezioneanticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 8,2 kg