pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8040 TETTO SMX INOX 800X400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489677060

Codice prodotto

SNRNSYSCMX8040

Cod. produttore

NSYSCMX8040

Produttore

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 806 mm La profondità è di 422 mm L'altezza è di 75 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezioneanticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 7,0 kg