SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX12040 Tetto SMX inox 1200x400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766923
Codice prodotto
SNRNSYSCMX12040
Cod. produttore
NSYSCMX12040
Produttore
SNR
Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1200 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 1208 mm La profondità è di 422 mm L'altezza è di 75 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 10,0 kg