SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC840 Tetto per armadio 800x400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 807 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 425 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485131306
Codice prodotto
SNRNSYSC840
Cod. produttore
NSYSC840
Produttore
SNR
Larghezza:
807 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
425 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no