pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC630 Tetto per armadio 600x300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC630 Tetto per armadio 600x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766879

Codice prodotto

SNRNSYSC630

Cod. produttore

NSYSC630

Produttore

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SM Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 300 mm La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza reale è 607 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 325 mm L'altezza è di 85 mm Fissaggio con viti - posizione dei fori sul tetto sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Laprotezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura