pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1640 Tetto per armadio 1600x400 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1640 Tetto per armadio 1600x400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1607 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Profondità - 425 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485131160

Codice prodotto

SNRNSYSC1640

Cod. produttore

NSYSC1640

Produttore

SNR

Larghezza:

1607 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

425 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto multiuso per armadi elettrici PanelSeT SF, PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È adatto per armadi con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 mm e 400 mm. La larghezza reale è di 1607 mm e la profondità reale è di 425 mm. L'altezza è di 85mm Fissaggio a vite (fori da tetto nella parte superiore dell'armadio). Il tetto è realizzato in acciaio zincato e il colore è grigio RAL 7035. Fornisce protezione contro gli impatti e gli schizzi causati dall'acqua piovana. Il prodotto è composto da un tettuccio, elementi di fissaggio e modello di foratura. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere. Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura