SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1240 Tetto per armadio 1200x400 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1207 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 425 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485131139
Codice prodotto
SNRNSYSC1240
Cod. produttore
NSYSC1240
Produttore
SNR
Larghezza:
1207 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
425 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no