SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1230 Tetto per armadio 1200x300 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 1207 mm 
- Altezza - 85 mm 
- Profondità - 325 mm 
- Colore - Grigio 
- Installabile all'esterno - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606485131122
Codice prodotto
SNRNSYSC1230
Cod. produttore
NSYSC1230
Produttore
SNR
Larghezza:
1207 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
325 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no