SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1040 Tetto per armadio 1000x400 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766794
Codice prodotto
SNRNSYSC1040
Cod. produttore
NSYSC1040
Produttore
SNR
Tetto multiuso per armadi elettrici PanelSeT SF, PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È adatto per armadi con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 400 mm. La larghezza reale è di 1007 mm e la profondità reale è di 425 mm. L'altezza è di 85mm Fissaggio a vite (fori da tetto nella parte superiore dell'armadio). Il tetto è realizzato in acciaio zincato e il colore è grigio RAL 7035. Fornisce protezione contro gli impatti e gli schizzi causati dall'acqua piovana. Il prodotto è composto da un tettuccio, elementi di fissaggio e modello di foratura. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere. Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura