SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM404012 CASS IND FLAT BOX 400X400X120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 120 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480520259
Codice prodotto
SNRNSYSBM404012
Cod. produttore
NSYSBM404012
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
120 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no