pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM15158 CASS IND FLAT BOX 150X150X80

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM15158 CASS IND FLAT BOX 150X150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480520013

Codice prodotto

SNRNSYSBM15158

Cod. produttore

NSYSBM15158

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

80 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 150 x 150 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.