SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X8625 CASSETTA INOX 304 800X600X250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480155291
Codice prodotto
SNRNSYS3X8625
Cod. produttore
NSYS3X8625
Produttore
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, uno sportello piano, due serrature e due profili verticali perforati La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'involucro è progettato per resistere ad unforte impatto grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Il peso netto dell'involucro è di 22.474 kg Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.