pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525 CASSETTA INOX 304 700X500X250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525 CASSETTA INOX 304 700X500X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155260

Codice prodotto

SNRNSYS3X7525

Cod. produttore

NSYS3X7525

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Montaggio a parete:

Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione resistente alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 700 mm, 500 mm e 250 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolataScotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 17,36 kg Il prodotto è certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A