SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6625 CASSETTA INOX 304 600X600X250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3X
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480155246
Codice prodotto
SNRNSYS3X6625
Cod. produttore
NSYS3X6625
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Montaggio a parete:
sì