pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 600X400X200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X6420T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 600X400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150549777

Codice prodotto

SNRNSYS3X6420T

Cod. produttore

NSYS3X6420T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Montaggio a parete:

Cassetta in acciaio inox AISI 304L, destinata in modo specifico alle industrie chimiche, petrolifere, agroalimentari e a tutti gli impieghi ove sono evidenti e rivestono particolare importanza le esigenze in materia di igiene ambientale e di tenuta alla corrosione. Corpo monoblocco (struttura a croce), profilo anteriore a forma di gocciolatoio. Chiusura standard con serratura a doppia barra 3mm. Finitura Scotch-Brite.