SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X601030 S3X 304L 600X1000X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
3606480731730
Codice prodotto
SNRNSYS3X601030
Cod. produttore
NSYS3X601030
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Altri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
50 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
50 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
250 N