SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 500X400X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 400 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3X
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480155208
Codice prodotto
SNRNSYS3X5420T
Cod. produttore
NSYS3X5420T
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
400 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
sì
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Montaggio a parete:
sì