pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420H CASSETTA INOX 316L 500X400X200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X5420H CASSETTA INOX 316L 500X400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480155192

Codice prodotto

SNRNSYS3X5420H

Cod. produttore

NSYS3X5420H

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

0

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

L'armadio da parete 316L in acciaio inox PanelSeT S3X è perfetto per applicazioni multifunzione, fornendo protezione dalla corrosione e in ambienti gravosi È certificato con CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente È realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo unico, una struttura a croce con una guida frontale a forma di grondaia, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 8,106 kg È conforme alle norme IEC 62208, con classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529)