pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4420H CASSETTA INOX 316L 400X400X200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4420H CASSETTA INOX 316L 400X400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155154

Codice prodotto

SNRNSYS3X4420H

Cod. produttore

NSYS3X4420H

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT S3X è un involucro 316L in acciaio inossidabile da parete progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22, classificato IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Ha un'altezza nominale, larghezzae profondità di 400 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'armadio ha una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è composto da un corpo, una porta piena e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta può essere aperta fino a 120°, facilitandol'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,766 kg È progettato per l'uso in ambienti corrosivi e con condizioni igieniche specifiche