pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3215H CASSETTA INOX 316L 300X200X150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3215H CASSETTA INOX 316L 300X200X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155062

Codice prodotto

SNRNSYS3X3215H

Cod. produttore

NSYS3X3215H

Produttore

SNR

PanelSeT S3X è una cassetta da parete in acciaio inox 316L, progettata per applicazioni multi-funzionali L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 200 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e una serratura cromata È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è 3,12 kg e ha le certificazioni UL508 tipo A e CAN/CSA 22