SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3215 CASSETTA INOX 304 300X200X150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3X
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480155055
Codice prodotto
SNRNSYS3X3215
Cod. produttore
NSYS3X3215
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Montaggio a parete:
sì