pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X302515H CASSETTA INOX 316L 300X250X150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X302515H CASSETTA INOX 316L 300X250X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155048

Codice prodotto

SNRNSYS3X302515H

Cod. produttore

NSYS3X302515H

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

250 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT S3X è un armadio da parete 316L in acciaio inox, progettato per applicazioni multifunzione e resistente alla corrosione È certificato da CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e un grado di protezione IP66 (IEC 60529), che fornisce elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 250 mm e 150 mm Ha una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, una porta piena e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,574 kg