SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HF10830P S3D EMC 1000X800X300 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480212864
Codice prodotto
SNRNSYS3HF10830P
Cod. produttore
NSYS3HF10830P
Produttore
SNR
Materiale:
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì