pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD6425 S3D ESTERNO HD 600X400X250MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD6425 S3D ESTERNO HD 600X400X250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480672118

Codice prodotto

SNRNSYS3HD6425

Cod. produttore

NSYS3HD6425

Produttore

SNR

Cassa Spacial S3D da esterno Heavy Duty 600x400x250mm. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial S3HD - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - altezza nominale cassetta: 653 mm - altezza: 53 mm - larghezza nominale cassetta: 400 mm - profondità nominale cassetta: 280 mm - profondità: 250 mm - tipo di porta: semplice - tipo di piastra passacavo: alluminio - tipo accessorio d'installazione: montaggio a parete - composizione dispositivo: 1 blocco porta, 1 corpo, 1piastra passacavo, 1 porta, 1 serratura, 1 tasca portadocumenti, 1 tetto - certificazioni prodotto: Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 (2011), Bureau Veritas conforme a ISO 12944 (2007), DEKRA conforme a IEC 62208 (2011), UL conforme a UL 508 A (2007). Benefici: - Fissaggio a palo.. Applicazioni: Adatto per installzioni in luoghi privati come ad esempio:, Edifici..