SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD5420 S3D ESTERNO HD 500X400X200MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 548 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480672101
Codice prodotto
SNRNSYS3HD5420
Cod. produttore
NSYS3HD5420
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
548 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
230 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
200 mm
Profondità interna:
172 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1 mm
Numero di entrate cavi:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri