pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM6615T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 600X600X150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM6615T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 600X600X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150832039

Codice prodotto

SNRNSYS3DM6615T

Cod. produttore

NSYS3DM6615T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT S3DM - Cassetta compatta con porta in vetro. A 600 x L 600 x P 150 mm. Per l'installazione del telaio modulare DLM. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a 3 punti, barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Corpo in acciaio, porta in acciaio e vetro Securit®. Include 2 placche passacavi: superiore e inferiore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificata BV, CUL, DNV, GL, KARA, UL.