SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB3615 CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 300X600X150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480158766
Codice prodotto
SNRNSYS3DB3615
Cod. produttore
NSYS3DB3615
Produttore
SNR
I contenitori da parete in acciaio PanelSeT S3DB per applicazioni terminali sono progettati per l'uso in ambienti gravosi Certificato da LR, GL, BV, UL, cUL e DNV, ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 600 mm e 150 mm L’armadio è realizzato in grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,88 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere ad un alto impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) La particolarità dell'involucro è costituita da uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e da un corpo monoblocco