pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB25415 CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 250X400X150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB25415 CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 250X400X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150832312

Codice prodotto

SNRNSYS3DB25415

Cod. produttore

NSYS3DB25415

Produttore

SNR

PanelSeT S3DB è un contenitore da parete in acciaio per applicazioni terminali È certificato da cUL, LR, GL, UL, BV e DNV, per cui può essere utilizzato in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 250 mm, 400 mm e 150 mm rispettivamente L’armadio è realizzato in grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso nettodell'involucro è di 4,13 kg Ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia che fornisce una maggiore resistenza e protezione Presenta una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente alla polvere, all'acqua e agli urti gravi