pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825T S3D PTA TRASP.800X800X250 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480158865

Codice prodotto

SNRNSYS3D8825T

Cod. produttore

NSYS3D8825T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Fornisce un elevato livello di protezione con le caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da GL, LR, UL, DNV, BV e cUL La particolarità della variante del PanelSeT S3D include un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale