pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640P S3D + PANN. 600X600X400 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640P S3D + PANN. 600X600X400   7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833395

Codice prodotto

SNRNSYS3D6640P

Cod. produttore

NSYS3D6640P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4X

PanelSeT S3D è un armadio in acciaio multifunzione con montaggio a parete, altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 400 mm È di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura e una piastra pressacavo Lo sportello può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, ed è anche reversibile Lo sportello è fissato con una serratura atre punti con un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 23 kg È certificato da BV, DNV, cUL, UL, GL e LR Il cabinet ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere/acqua L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamentoè dalla parte frontale