pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620T S3D PTA TRASP.600X600X200 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620T S3D PTA TRASP.600X600X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835283

Codice prodotto

SNRNSYS3D6620T

Cod. produttore

NSYS3D6620T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio da parete progettato per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’armadio è di colore grigio (RAL7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico ed è certificato per soddisfare le norme cUL, DNV, UL, LR, BV e GL Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti L'armadio è costituito da un corpo,una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14 kg È inoltre conforme al test di immunità ai campi elettromagnetici IEC 62208