pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6425P S3D + PANN. 600X400X250 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6425P S3D + PANN. 600X400X250   7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833272

Codice prodotto

SNRNSYS3D6425P

Cod. produttore

NSYS3D6425P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4X

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg ed è certificato da LR, cUL, DNV, UL, GL e BV Ha una classificazione NEMA 4X/13 e offre una protezione dagli urti elevata con una classificazione IK10 (IEC62262) È inoltre altamente resistente a polvere e acqua conun grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale