SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420 S3D 600X400X200 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150830264
Codice prodotto
SNRNSYS3D6420
Cod. produttore
NSYS3D6420
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì