pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5420T S3D PTA TRASP.500X400X200 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5420T S3D PTA TRASP.500X400X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835238

Codice prodotto

SNRNSYS3D5420T

Cod. produttore

NSYS3D5420T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,34 kg Ha certificazioni di prodotto da UL, DNV, GL, cUL, BV e LR La particolarità di questa custodia è costituita da una guida a forma di grondaia, con doppio spessore della lamiera e corpo monoblocco È accessibile dalla parte frontale