pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4625P S3D+PANN.400X600X250 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4625P S3D+PANN.400X600X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833326

Codice prodotto

SNRNSYS3D4625P

Cod. produttore

NSYS3D4625P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato dagli standard GL, BV, LR, UL, DNV e cUL Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 600 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con serratura e una piastra di montaggio in acciaio zincato La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14,5 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere ad un alto impatto grazie al grado di protezione IK10 (IEC62262) Ha anche una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale