pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4620P S3D + PANN. 400X600X200 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4620P S3D + PANN. 400X600X200   7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833319

Codice prodotto

SNRNSYS3D4620P

Cod. produttore

NSYS3D4620P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 600 mm e 200 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con una serratura e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13,4 kg L'armadio è certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL e ha le caratteristiche nominali NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262), fornendo un alto grado di protezione da polvere, acqua e urti L'armadio è inoltre dotato di profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoioe e corpo monoblocco per una maggiore durata È accessibile dalla parte frontale