pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4420T S3D PTA TRASP.400X400X200 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4420T S3D PTA TRASP.400X400X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835191

Codice prodotto

SNRNSYS3D4420T

Cod. produttore

NSYS3D4420T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) per la protezione contro polvere, acqua e altri elementi esterni L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 400 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,1 kg È inoltre certificato NEMA 4X/13 e soddisfa gli standard IEC 62208 L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza