pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320 S3D 400X300X200 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320 S3D 400X300X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830189

Codice prodotto

SNRNSYS3D4320

Cod. produttore

NSYS3D4320

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

PanelSeT S3D è una cassetta monoblocco a parete multifunzione con altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio, con finitura grigia (RAL 7035) e rivestimento in polvere epossi-poliestere Ha una porta singola con un lato di apertura reversibile (120°) e una serratura a doppia barra da 3 mm L'armadio è dotato anche di una piastra pressacavi, che può essere rimossa per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 5 kg L'armadio è certificato da DNV, UL, BV, cUL, GL e LR Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) per l'alta resistenza all'urto, oltre che una classificazione IP66 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua L'involucro ha un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera per una maggiore resistenza e durabilità L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale L'imballaggio è riutilizzabile dopo l'assemblaggio.