pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4315 S3D 400X300X150 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4315 S3D 400X300X150 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830172

Codice prodotto

SNRNSYS3D4315

Cod. produttore

NSYS3D4315

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione È progettato per resistere in ambienti difficili, con una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) per un'elevata resistenza agli urti L'involucro ha inoltre un grado di protezione IP66 (IEC60529), che lo rende impermeabile e a tenuta di polvere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,9 kg È certificato secondo gli standard UL, BV, LR, cUL, GL e DNV