SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315P S3D + PANN. 300X300X150 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150833029
Codice prodotto
SNRNSYS3D3315P
Cod. produttore
NSYS3D3315P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X