SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12630T S3D PTA TRASP.1200X600X300 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480159923
Codice prodotto
SNRNSYS3D12630T
Cod. produttore
NSYS3D12630T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere, acqua e corrosione conuna classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 32 kg È certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL e soddisfa le norme IEC 62208