pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030DT S3D 2P TRASP.1200X1000X300 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030DT S3D 2P TRASP.1200X1000X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835658

Codice prodotto

SNRNSYS3D121030DT

Cod. produttore

NSYS3D121030DT

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Certificato da cUL, BV, DNV, UL, GL e LR, ha altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte vetrate e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 52 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua Inoltre, è dotato di una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore difoglio e un corpo pezzo unico